セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)
取扱説明書(2.21MB)
床下点検口としても利用できる、便利な床下収納です。キッチン、パントリーの保管庫としておすすめです。
色ホワイト
セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
納庫が右へ左へとスライドするため、1ボックス分の開口で2倍の収納量になります。小さな間口でたっぷり収納できます。
セット内容合板×1、枠セット×1、収納本数×2、皿トレー×2、仕切板×2、回転把手×1、スライド枠×1
寸法(mm)606×606×535
タイプ深型600
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合18ラフィス
色シャインニッケル
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合15GLR
色プレシャスホワイト
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合18ラフィス
色シャインニッケル
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA287A:1セット)
適合12FL、12WL、Latteo、VINTIA
色シルバー
セット内容丁番(枠用):2個、丁番(扉用):2個、特皿小ねじM5×10:10個、特皿小ねじM5×20:10個
適合リジェーロV
色シャイングレー
セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード
セット内容水切り皿板55mm用90°。コーナーキャンプ1個、コーキングシーラー2枚、取説1枚。コーナー窓等に水切り使用時のジョイント部材※サッシ枠固定前に取り付ける(取付け後不可)
色ブラック
適合シリーズNCVオペラ、NCVゼファー、エアリンⅡ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。