ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
質量(kg)約13.5
高さ(mm)100
外枠径(mm)826
仕上ヘアライン
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
仕上ヘアライン
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。