建築金物 :「封筒 ダイヤ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)
質量(kg)約2.8
色ライトゴールド
寸法H(mm)120
寸法D(mm)380.5
寸法W(mm)300
仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入後出
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8
仕上No.4仕上
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質ステンレス(SUS304)
仕上扉/ヘアライン
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上扉/ヘアライン
投函タイプ前入れ前出し
ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入前出
厚さ(mm)0.8
質量(kg)約2.9
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277
仕上扉/ヘアライン
投函タイプ前入れ前出し
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。