建築金物 :「施錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 材質本体:鋼板製/扉:ステンレス 本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500 仕様標準/屋内型
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。 電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500 仕様標準/屋内型 材質鋼板製仕上:焼付塗装 ホワイト
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(テンキー式)
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉 材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(テンキー式)
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360 仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型 材質鋼板製仕上:焼付塗装
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(テンキー式・防滴型)
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 仕様壁付・据置兼用型/防滴型 材質鋼板製
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)300 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 厚さ(mm)本体/0.8 質量(kg)約2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280 仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12) 色(扉)ライトゴールド
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型
省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)277 寸法W(mm)300 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース縦型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)200 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)200 寸法D(mm)277 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)200 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)300 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
投函タイプ前入れ前出し 施錠方法可変プッシュ錠 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/No.4仕上
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 厚さ(mm)0.8 質量(kg)約2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入後出 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8 仕上No.4仕上
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7
奥行のない設置スペースに最適。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
投函タイプ前入れ前出し 施錠方法ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0 質量(kg)約2.0 (側面)黒 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145 仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入後出 材質(本体)フェライト系ステンレス 仕上本体/2B、扉/ヘアライン 材質(扉)ステンレス(SUS304) 施錠方法大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ後出し
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります