27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型換気口
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 寸法d(mm)75 寸法a(mm)70 寸法e(mm)36 寸法b(mm)49.5 適合パイプSU-50特(125×134) 寸法c(mm)40 寸法g(mm)20 寸法f(mm)65 有効換気面積(cm2)16
1個
319 税込351
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)角型床下換気口
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304) 種類角型床下換気口 仕上電解研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型レジスター
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 仕上メラミン焼付塗装
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ 仕様開閉/スライド式、ステンレス網付 シルバー 種類角型レジスター 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 仕上メラミン焼付塗装
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型フード付ガラリ
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様角型フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)防音角型フード付ガラリ
防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 寸法d(mm)47 仕上粉体塗装
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし、水切付 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)軒天換気グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用 シルバー 材質アルミ 種類角型グリル 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用 ホワイトクリーム 材質ABS樹脂 種類角型グリル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 仕上粉体塗装
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)軒天換気グリル(網付)
軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用 その他網付 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様軒天換気用 その他標準(網なし) 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル 材質鋼板 仕様軒天換気用、防火ダンパー付 ホワイトクリーム 仕上メラミン焼付塗装
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様過給気防止機構付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)41
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)差圧式レジスター
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)135
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります