種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
種類クーラースリーブキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様蓋/ビス止め
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
仕様軒天換気用
その他標準(網なし)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用
その他網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォーム
色グレー
寸法c(mm)60
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし、水切付
色シルバーホワイト
種類クーラースリーブキャップ
材質アルミ
仕様蓋/ビス止め
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂
色黒
寸法e(mm)10
寸法f(mm)40
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
材質樹脂
スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。(107型は継ぎ足しできません。)
材質樹脂
色ホワイト
寸法d(mm)30
兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
仕様兼用型
材質樹脂
色黒
寸法d(mm)3
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手取手
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル
材質鋼板
仕様軒天換気用、防火ダンパー付
色ホワイトクリーム
仕上メラミン焼付塗装
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様標準網なし、縦型
色シルバー
仕上粉体塗装
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。