建築金物 :「引戸 振れ止め」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。 付属品皿タッピンねじ 4×20 3本 材質 仕上本体:クロメート
1個
509 税込560
当日出荷

戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません 付属品皿タッピンねじ 4×16 4本 材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼 仕上生地ヘアーライン 対応戸厚(mm)28以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。
付属品六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
469 税込516
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります