建築金物 :「ちょうつがい」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
開き角度(度)94°
最小扉厚(mm)20
最大扉厚(mm)30
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番
寸法S(mm)3.5
板厚(mm)1.2
寸法d(Φmm)3
仕上ヘアライン仕上
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)100
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)90
推奨扉厚(mm)18以上
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)105°
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)140~170
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質鋼
種類ドロップ丁番(90°開閉)
長さL(mm)65
仕上ニッケルめっき
幅W(mm)44
開き角度(度)90°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)85°
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)10~14
最小扉厚(mm)15
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
全長(mm)30
幅(mm)81
板厚(mm)1.6
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉厚(mm)21以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。
紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。
材質ステンレス鋼
仕上素地
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)
材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)
質量(g)53
板厚(mm)3
縦(mm)60
横(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上クロムめっき
縦(mm)56
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
1
2
3
4
5
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。