レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別玄関錠
種類レバーハンドル
仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料アルミ合金
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
色ブラック
質量(g)280
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別空錠
種類レバーハンドル
仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料アルミ合金
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。
適合扉厚(mm)10~12.7
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。
適合扉厚(mm)33~45
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。