1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5 材質黄銅 幅(mm)102 板厚(mm)3.3 ねじ穴数8 付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32 質量(g)330 種類平儀星丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50以下 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります