ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)LAMP(スガツネ工業)6日以内出荷
既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。
付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
レバーラッチLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
マグネットキャッチ MC-FSLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
用途各種産業機器用。材質ABS樹脂全長(mm)24.2タイプ受座なし種類標準タイプ適合板厚(mm)0.5吸着力(N)12.7引張強度(N)12.7付加機能ワンタッチ取付
マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)取扱停止中
垂直取付型のスタンダード品です。
用途産業機器関係。付属品受座トラスコ品番825-2558材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき全長(mm)50色シルバー吸着力(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応
受座化粧カバー オプション品LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。
材質ポリアセタール色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
UV接着用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
UV接着用のマグネットキャッチです。
本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨保持力(N)20
戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。
非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
ソフトダウンワイヤーステー IT46型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)
キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340付属品受座(埋込用)推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16仕様ソフトダウン
フリクションワイヤーステー IT46型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)
キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340付属品受座(埋込用)推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16仕様フリクション
面付用受座 GS-GH20-MU型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。
鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。
付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。
鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。
付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
色ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)当日出荷
ブラックが新しく加わりました。
ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
金属製マグネラッチLAMP(スガツネ工業)当日出荷
本体が金属製のため、高強度です。
ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。
難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。
マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ蝶番LAMP(スガツネ工業)6日以内出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅仕様適応扉厚:19~30 mm付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
マグネットタイプ専用 受座LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質鋼
受座 Z型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)鋼質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
引き戸用エアダンパー 受座LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミド色グレー質量(g)2
引き戸用エアダンパー S-20220 受座LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール色ブラック仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30色ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBMLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)色ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)色スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)色ホワイト質量(g)29適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
ランプ印 ネクタイ掛 S-350型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。受座を左右各1本のねじで正面から取り付けます。受座にカバーをかぶせ、下側からねじで固定します。
材質ABS/ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付トラスタッピンねじ3×10質量(g)80仕上ロール研磨
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)83種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 セーフラッチ GB25型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
ランプ印 セーフラッチ G25型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
ランプ印 セーフラッチ B251型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
ランプ印 セーフラッチ B211型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
ランプ印 スライドラッチLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります