建築金物 :「建築用 両面テープ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型
RoHS
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステッキホルダー
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。 本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂 質量(kg)0.059 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
材質ステンレス鋼(SUS303)
1個
759 税込835
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)収納フックNF-45D用ブラケット
RoHS
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理) 材質鋼(SPCC) 質量(g)40 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
RoHS
ガラス扉に取り付けるハンドルです。 両面テープ(別途)で接着します。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)カップカバー J95CC型
ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2 仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール
ガラスの小口を保護するシール材です。 両面テープ付きで、ガラスへの取り付けが簡単です。
材質合成ゴム 質量(kg)0.012 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)100×0.6×0.4
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
材質ステンレス鋼(SUS303)
1個
769 税込846
4日以内出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ 材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック 種類その他 開き角度(度)(推奨)90
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります