最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ
付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
質量(g)78
種類つまみ
仕上Zwei L仕上
高さT(mm)20
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質ABS樹脂
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
色(本体)スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力(N)98
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)72
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ブラック
質量(g)30
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)78
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)68
適合扉厚(mm)15~25
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ホワイト
質量(g)29
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)83
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)
材質黄銅
種類つまみ
寸法D2(mm)12
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド
付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
色ホワイト
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅
仕様適応扉厚:19~30 mm
付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)67
種類つまみ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(キャップ)ABS樹脂
適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド
材質(本体)ABS樹脂
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
種類プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18以上
保持力N(kgf)196(20)
推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
保持力(N)196
オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)
開き角度(度)105
質量(g)300
仕様オープンタイプ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。