SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
材質(本体)亜鉛合金
仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック
対応ガラス板厚(mm)8または10
材質(パッキン)エラストマー
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
仕様ピンタイプ
材質鋼
質量(g)9
仕上亜鉛めっき
1パック
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質(本体)亜鉛合金
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
質量(g)21
シリーズITALIANA
適合板厚(mm)18~19
材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金
仕上ニッケルめっき/グレー
材質(カップ部)ポリアセタール
材質(ブッシュ)ポリアミド
最大適合板厚(mm)19
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具その他棚受
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱
耐荷重(N)785|441|980
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12
材質ポリプロピレン
質量(g)1
棚受け金具その他棚受
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA
棚受け金具その他棚受
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
シリーズITALIANA
仕上ニッケルめっき/グレー
棚受け金具その他棚受
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。
正面から見てもダボ穴が見えません。
棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)25
質量(g)70
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。
正面から見てもダボ穴が見えません。
棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)15
質量(g)80
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。
正面から見てもダボ穴が見えません。
棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)29
質量(g)70
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。
棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。
ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。
ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。
棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。
棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。
ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。
ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。
棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)50
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
材質ステンレス鋼 (SUS304)
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。