付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)54
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
高さT(mm)22.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
材質黄銅
付属品トラスねじM4×30
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品トラスねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
寸法H(mm)22.5
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
タイプ丸落し
寸法H(mm)16.5
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)36
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)15
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類その他
チェーン長(mm)150
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。