建築金物 :「配線孔」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型
材質ABS樹脂
主材質ABS樹脂
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)24
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
質量(g)9.8
適合板厚(mm)0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状小型ハトメ
質量(g)6
外形寸法D(mm)18
外形寸法L(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)14
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
色ブラック
材質アルミ合金、ポリアミド
形状丸型
仕上アルマイト処理
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
外形寸法D(mm)37
外形寸法L(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)32
取付穴径l(Φmm)67
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状オーバル型
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)
材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-
形状角型
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
質量(g)18
外形寸法D(mm)76.2
外形寸法L(mm)76.2
取付穴径d(Φmm)69.9
取付穴径l(Φmm)69.9
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q)
形状丸型
質量(g)22
外形寸法D(mm)88.1
外形寸法L(mm)88.1
取付穴径d(Φmm)76.2
取付穴径l(Φmm)76.2
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型
色ブラウン
外形寸法D(mm)85
外形寸法L(mm)85
取付穴径d(Φmm)80
取付穴径l(Φmm)80
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
色ホワイト
形状角型
質量(g)17
取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1
アズワン品番65-1970-07
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金
寸法D(mm)67
質量(g)128
寸法d(mm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)57
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼
色シルバー
形状オーバル型
仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)0.8
質量(g)15.3
最大適合板厚(mm)2
穴径(Φmm)55
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
外形寸法D(mm)37
外形寸法L(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)32
取付穴径l(Φmm)67
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)16
タイプ片側はめ込みタイプ PAT
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。
コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。
カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
回り止め付きのため取付後にずれません。
材質ABS樹脂、エラストマー
質量(g)36
取付穴径(Φmm)80(加工)
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
最大適合板厚(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)30
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22
質量(g)10
寸法D2(mm)18
寸法D3(mm)15
板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)16
タイプ挟み込みタイプ PAT
最大適合板厚(mm)26
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26
質量(g)16
寸法D2(mm)22
寸法D3(mm)18
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。
コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。
カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)33
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)56.5
取付穴径d(Φmm)52.5
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)72.5
取付穴径d(Φmm)68.5
アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
用途家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
材質アルミニウム合金
形状角型
色シルバー
外形寸法D(mm)60
仕上シルバーアルマイト処理
取付穴径d(Φmm)46(±0.5)
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。