建築金物 :「電解研磨」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
雨水浸入防止機能付きのため、屋外に取り付けできます。
用途キャンピングカーなどの特装車に適しています。
外形寸法D(mm)200
外形寸法L(mm)200
形状丸型
最小適合板厚(mm)3
最大適合板厚(mm)40
取付穴径d(Φmm)100
取付穴径l(Φmm)100
取付け方法面付
付属品十字穴付タッピンねじ4×12(3本)/カバー[1]をベース[2]に組付用(図中※(1)印)十字穴付タッピンねじ4×18(6本)/ベース[2]を壁に取付用十字穴付皿タッピンねじ4×16(3本)/フランジ[4]を壁に取付用(図中※(3)印)
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。