建築金物 :「lamp ヒンジ」の検索結果
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)55
種類ピボットヒンジ
本体長さ(mm)23
羽根厚さ(mm)3
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下
材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
100°以上開かない仕様です。
質量(g)55
最大扉高さ(mm)750
最大扉幅(mm)600
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
適合ガラス厚(mm)8以下
仕様インセット扉用
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)8以下
仕様インセット扉用
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)8以下
付属品十字穴付き特殊ねじ6×13
仕様インセット扉用
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
適合ガラス厚(mm)8以下
仕様インセット扉用
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
仕上ブラック
対応ガラス板厚(mm)10|12|15
開き角度(度)90°
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
仕上グレー
対応ガラス板厚(mm)10|12|15
開き角度(度)90°
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多幅)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置なし
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置90°保持
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)15~19
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)2以下
仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内
材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック
質量(g)16
最大扉厚(mm)19
最小扉厚(mm)15
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)25~30
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)25
下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)21以下
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき
色ニッケルめっき
質量(g)9
仕上ホワイト
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)
質量(kg)扉:15以下
色ブラック
質量(g)102
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)2700以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)19~24
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)24
最小扉厚(mm)19
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)
形状スライド(多軸)丁番型
仕上梨地仕上
対応ガラス板厚(mm)10、12、15
開き角度(度)90°
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。
プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。
扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。
3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
材質亜鉛合金
質量(g)265
左右区別左右1組
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用
材質黄銅
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。
3種類あります。グラフを参考にお選びください。
質量(g)20
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)35以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30
材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト
最大扉厚(mm)42
最小扉厚(mm)33
最大扉高さ(mm)2300
最大扉幅(mm)850
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。