甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)50
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)40
仕様ベアリング入
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.2Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×9
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM
仕上生地
長さ(mm)2000
穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴
穴数6ヶ
車輪径(Φmm)35
調整範囲(mm)E寸法5~12
取付穴径(Φmm)4.5
セット数戸車4ヶ
適合扉質量(kg)40
仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×4個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM
仕上生地
長さ(mm)2000
穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴
穴数6ヶ
車輪径(Φmm)35
調整範囲(mm)E寸法5~12
取付穴径(Φmm)4.5
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)40
仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×2個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)100
仕様ベアリング入
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用
仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)1
品番(戸車)M45
材質(本体)SUS304
仕上HL・SPV付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビス木ビス 3.5×25
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用
仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)1
品番(戸車)M45
仕上HL・SPV付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)80
仕様ベアリング入
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、POM
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)40
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
1個ほか
¥1,998~
税込¥2,198~
6日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。