絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,833)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,496)
  • UNION(ユニオン)(1,316)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,260)
  • ハイロジック(1,243)
  • シロクマ(1,146)
  • WAKI(和気産業)(1,119)
  • スリーナイン島野(1,003)
  • 新日軽(LIXIL)(921)
  • BEST[金物](839)
  • ハーフェレ(805)
  • ACE(エース)(765)
  • MIWA(756)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(744)
  • アトムリビンテック(732)
  • TOSO(573)
  • ダイケン(566)
  • 八幡ねじ(492)
  • 水本機械製作所(482)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用裏蓋ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティーヒンジ(中心吊) ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番ジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付パイプ取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス座付パイプ取手ジョー・プリンス竹下
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ取手仕上ヘアーライン
棚受金具 ジョー・プリンス竹下棚受金具ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
予約販売
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 四角型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用取付金具ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下ステンレス押板ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
予約販売
用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
当日出荷
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
W貫抜 ジョー・プリンス竹下W貫抜ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
フック棒 ジョー・プリンス竹下フック棒ジョー・プリンス竹下
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ仕上サチライトクロームメッキ+グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下オールステンレス三角戸バネジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下L型棚受金具ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
棚受金具(調整機能付) ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)ジョー・プリンス竹下
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
予約販売
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスPフック ジョー・プリンス竹下ステンレスPフックジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSフック ジョー・プリンス竹下ステンレスSフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下ミニドアクローザージョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
用途室内軽量扉アイボリー色塗装適合扉質量(kg)~8材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個RoHS指令(10物質対応)対応
屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジジョー・プリンス竹下
84税込92
1個
当日出荷から15日以内出荷
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
鉄回転コート掛 ジョー・プリンス竹下鉄回転コート掛ジョー・プリンス竹下
79税込87
1個
当日出荷
付属品M2.4木ネジ×2本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入ジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用) ジョー・プリンス竹下ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)ジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
ダイカスト大型キャッチ ジョー・プリンス竹下ダイカスト大型キャッチジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
予約販売
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストップラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス鋼仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ(バネ入)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
ステンレス枠付戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
当日出荷
V型です。
用途鋼製建具タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)関連資料(0.34MB)
ステンレス郵便差入口 ジョー・プリンス竹下ステンレス郵便差入口ジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
用途郵便受け、玄関ドア材質ステンレス鋼板仕上ヘアーライン
ドアガード ジョー・プリンス竹下ドアガードジョー・プリンス竹下
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 外開き用です。
用途玄関ドア付属品M4バインド小ネジ5個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ受け(5mm用) ジョー・プリンス竹下キャッチ受け(5mm用)ジョー・プリンス竹下
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
鉄回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下鉄回転帽子掛ジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
付属品M2.7木ネジ×4本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物