絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(67)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,432)
  • UNION(ユニオン)(1,263)
  • ハイロジック(1,199)
  • エスコ(1,151)
  • シロクマ(1,140)
  • WAKI(和気産業)(1,103)
  • スリーナイン島野(951)
  • BEST(ベスト)[金物](839)
  • MIWA(744)
  • ACE(エース)(723)
  • ハーフェレ(687)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
  • アトムリビンテック(651)
  • ダイケン(491)
  • 八幡ねじ(468)
  • BAUHAUS(マツ六)(460)
  • 福井金属工芸(442)
  • フジテック・ジャパン(424)
  • 美和ロック(418)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ用裏蓋

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
    用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクレセント

    ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用、サッシ等その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ

    ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
    用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • グラビティーヒンジ(中心吊) ジョー・プリンス竹下

    グラビティーヒンジ(中心吊)

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
    用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス公団用旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
    用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクレセント

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス座付パイプ取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス座付パイプ取手

    ジョー・プリンス竹下
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ取手仕上ヘアーライン
  • ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンガーユニット 四角型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス押板

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス兼用旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受金具 ジョー・プリンス竹下

    棚受金具

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
    用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
  • セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ用取付金具

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • フック棒 ジョー・プリンス竹下

    フック棒

    ジョー・プリンス竹下
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内・外倒し窓
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ仕上サチライトクロームメッキ+グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス郵便差入口 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス郵便差入口

    ジョー・プリンス竹下
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途郵便受け、玄関ドア材質ステンレス鋼板仕上ヘアーライン
  • W貫抜 ジョー・プリンス竹下

    W貫抜

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠できます。
    用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • 鉄回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下

    鉄回転帽子掛

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    欠品中
    付属品M2.7木ネジ×4本材質仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスPフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスPフック

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
  • セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下

    セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック

    ジョー・プリンス竹下
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
    用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用旗蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下

    オールステンレス三角戸バネ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックスその他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下

    L型棚受金具

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
    用途家具、建具等付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
  • 防水マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    防水マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。
    用途一般機器材質シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジ ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
  • ステンレス枠付戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    849税込934
    1個
    当日出荷
    V型です。
    用途鋼製建具材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)タイプV型
  • ステンレスSフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスSフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    枠とガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 引戸のバンパーとしても使用できます。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    屏風ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
    用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ受け(5mm用) ジョー・プリンス竹下

    キャッチ受け(5mm用)

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
    用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
  • ステンレス回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転帽子掛

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • ステンレスW貫抜 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスW貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物