建築金物 :「ちょうばん」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン仕上 横(mm)100 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄旗蝶番
汎用旗蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ねじ穴数0
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)
RoHS
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)
RoHS
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
用途サーバーラック、制御盤扉 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジ
RoHS
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035353300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)59 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035351300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
用途各種キャビネット等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1035341200 自重(g)76 分野設備・機械
1個
489 税込538
当日出荷

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1035343200 自重(g)79 分野設備・機械
1個
649 税込714
当日出荷

ジョー・プリンス竹下裏板(100×10×t=2.3)
RoHS
・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
用途裏蝶番の裏板 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下裏板(t=2.3mm)
RoHS
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 縦(mm)18 ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
RoHS
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ
RoHS
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉 付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)~800 適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
10,998 税込12,098
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります