ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)45
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])98
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
平型です。
用途鋼製建具
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
丸型です。
用途鋼製建具
タイプ丸型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿木ネジ×8本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直通
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直通
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直止
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状直止
寸法(mm)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。