左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラス板を保持するための固定金具です。
奥行き方向の調整ができます。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
奥行き方向の調整ができます。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直通
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直止
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ガラス板を保持するための固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。
取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)445
仕上鏡面研磨
取付ねじM10ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。
取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)361
仕上鏡面研磨
取付ねじM10ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
横方向奥行き方向の2方向に調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)330
仕上鏡面研磨
取付ねじM10キャップボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
横方向奥行き方向の2方向に調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)612
仕上鏡面研磨
取付ねじM10キャップボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ガラスを壁面に固定する金具です。
壁面から40mm持ち出すことができます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板を壁面に固定する金具です。
ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
関連資料(0.37MB)
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ガラスを壁面に固定する金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼
仕上MST(鏡面)
その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
取付穴寸法(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
用途ガラス固定
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)18~28
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉
付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉
仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。
付属品スポンジゴム3個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)
取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。
仕上鏡面研磨(MST)+黒色
適合ガラス厚(mm)810
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)12~26
分野インテリア
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。