建築金物 :「合板」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板NFG700TG 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
1セット(5個)
799 税込879
3日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
599 税込659
3日以内出荷

横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

八幡ねじネダノット
ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。 材質 表面処理ダクロTORK
1セット(50個×3パック)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

八幡ねじホールドコーナーG
エコ商品
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷

筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじタイシンニート
エコ商品
従来のかど金物は板厚が2.3mmですがステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直貼りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。止め付けしやすいよう仮止め爪が設けてあり柱側に「柱」の刻印がしてあります。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
1セット(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

わずか0.5mmの極薄頭で上材と密着させる事が可能です。 外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます。 入りやすくて高い引抜保持力を発揮する二条ねじです。
用途耐火野地板や合板などへの吊り子止め専用ねじ。 材質 表面処理三価ユニクロめっき
1セット(50個×3パック)
799 税込879
3日以内出荷

ハイローねじで、入りやすくて高い引抜保持力を発揮します。 シャープな尖り先で、食いつきがよい。
用途耐火野地板や合板などへの吊り子止め専用ねじ。 材質 表面処理三価ユニクロめっき
1セット(50個×3パック)
509 税込560
3日以内出荷

本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2
1セット(5個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。 柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。 本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
1セット(5個)
999 税込1,099
3日以内出荷

使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじターミネイションプレート
エコ商品
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理スーパーダイマ
1セット(5個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物を2個使用することで必要耐力10kNを確保します。 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるため、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。 使用接合具はYS-C55。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理デュラルコート
1セット(5個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじミニビルトコーナー
エコ商品
材質はステンレス製で耐食性に優れています。 板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合に使用します。小屋梁と小屋束に使用します。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじビルトコーナー2
エコ商品
横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。 板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。 他部材との干渉を抑えることができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります