建築金物 :「棚 の 金具」の検索結果
板材と柱をつないで簡単に壁面に棚が製作できます。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途壁麺に棚を取り付ける際に使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
仕様180
好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用
材質鉄
付属品専用ねじ
棚受け金具L型棚受け
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が製作できます。
他のサイズと組み合わせることも可能です。
用途ラックやテレビ台の製作に使用します。
材質鉄
色銀
表面処理すず合金めっき
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用します。
材質鉄
棚受け金具棚受けアクセサリー
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。
他のサイズと組み合わせることも可能です。
装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途ラックやテレビ台の制作に使用
材質鉄
付属品専用ねじ
材質は鉄でユニクロめっきです。フラットバーでとても硬く、補強や棚受けとして使いやすいです。板の両面にさらザクリがしてある為、サラ木ねじやサラタッピングねじで両面どちら側からでも取付けができます。
用途棚受け、または補強金物として使用します。
1×4材で簡単に2段の棚受けが組み立てられます。
用途インテリアや雑貨、フィギュアなど置く棚として。
付属品取り付け用ビス
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
仕様2バイヨウ
棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。
用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(4個)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5
材質鉄
板厚(mm)3.2
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。
用途木材を交差して接合する部分に使います。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
材質鉄
穴径(Φmm)(大)15、(小)5
板厚(mm)4.5
穴数(大)4、(小)12
棚板は自由に設置可能です。
壁面に取り付けて使用します。
棚板は自由に設置可能です。
付属品取付ねじ:トラスタッピングブロンズ5×30・・7本入り
柱に2本の部材を90度で組むことができます。
内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。
材質鉄
表面処理カチオン電着塗装
1セット(4個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
仕様2バイヨウ
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
仕様2バイヨウ
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
内側にザグリ加工があるL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
内側から接合、補強できる金具です。
袋入りタイプです。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。
材質鉄
寸法A(mm)5
表面処理三価クロメート
寸法I(mm)3.2
穴間隔(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
穴長さ(mm)40
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
用途棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。
材質鉄
幅(mm)60
高さ(mm)110
表面処理粉体塗装
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
壁に棚を取り付けるための金具です。
丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
用途キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。
材質鉄(塗装)
使用荷重(kg)46以下(2本使用時)
棚受け金具L型
奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。
用途丸棒を分割して取り付ける際に使用。
付属品取り付け用ビス
幅(mm)63
色サテンブラック
高さ(mm)110
奥行(mm)60
適合パイプ径(Φmm)15~25
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。