建築金物 :「l型金物」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30
寸法(mm)40×80
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高いL型金具です。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途2枚の板を直角につなげる際に使用、箱や棚の製作に
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
リブ付きで強度が高いです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
内側にザグリ加工があるL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
内側から接合、補強できる金具です。
袋入りタイプです。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。
用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。
材質鉄
色黒
表面処理塗装
好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用
材質鉄
付属品専用ねじ
棚受け金具L型棚受け
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
壁に棚を取り付けるための金具です。
丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
用途キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。
材質鉄(塗装)
使用荷重(kg)46以下(2本使用時)
棚受け金具L型
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用します。
材質鉄
棚受け金具棚受けアクセサリー
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。