建築金物 :「介護用手すり 玄関」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります