建築金物 :「アイアン ブラケット スクエア」の検索結果
クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。
用途好きな幅で1段の棚が作れます。
材質(本体)鉄
参考使用荷重(kg)15
六角レンチ(mm)5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。