特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム 寸法(mm)180~210 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
449 税込494
3日以内出荷

溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム 寸法(mm)300~330 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
489 税込538
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります