建築金物 :「4.5」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に 材質ステンレス(SUS304)
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。 付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個 材質本体:アルミ、ハンガー:スチール シルバー
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 幅W(mm)45 穴ピッチ(mm)25 長穴(mm)8×15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。 材質/仕上アルミ、焼付塗装 取付穴数2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。 付属品皿+3.5X25 厚さ(mm)2 寸法A(mm)35 耐荷重(kg)5 寸法D(mm)13 表面処理鏡面磨 取付穴数2 荷重吊下荷重:5(kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に 材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。 材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ 厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径Φ4皿モミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0419
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。 材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ 厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径Φ4皿モミ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下等に。屋内用。 シルバーライトオーク 丸座径(Φmm)50 径(Φmm)35 厚さ(mm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ 仕上ヘアライン仕上げ
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 使用ビス径(mm)4.1 棚受け金具L型棚受け
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。 長さ(mm)(折返し)47 材質スチール(SS400) 径(Φmm)6 表面処理クロメートメッキ仕上げ
1箱(100本)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 材質スチール(SS400) 幅(mm)30 径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 内径(mm)17
1箱(100本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります