建築金物 :「建築用鉄骨」の検索結果
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品
材質アルミニウム(A-5052A)
圧着工具専用:無し(市販品で可)
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)
色クローム
全長(m)30
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
材質本体部:ポリスチレン
全長(mm)90
寸法L(mm)78
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)16.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。