カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(7)
        • 換気口(3)
        • 建具金物(1)
        • 建物管理・メンテナンス(8)

建築金物 :「SK45」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物用取付金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
メーター点検口(カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)ポール(竿部)とアーム体型ホワイトとブラックをご用意天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・横座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
メーター点検口(埋込ハンドル) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(埋込ハンドル)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
埋込ハンドルタイプ専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
MIWA LAT.SK L (SB45) MIWAMIWA LAT.SK L (SB45)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAT用ストライク
寸法L(mm)18グリーン購入法適合
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)ナカ工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具取扱説明書(0.25MB)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物