カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(5)
        • 内装商品(3)
        • 建具金物(50)
        • グレーチング・排水設備商品(4)
        • バリアフリー商品(1)
        • 木造住宅接合金物(1)
        • 鉄骨建築用金物(1)

建築金物 :「kv」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KV戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
KV型レール戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV型レール戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,998税込5,498
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプバクマ工業
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプバクマ工業
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプバクマ工業
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付メッシュ10メッシュ温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリ
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプバクマ工業
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ケース鎌錠 アトムリビンテックケース鎌錠アトムリビンテック
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比)。ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比)。スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。レバータイプ(L3 表示錠)のセットです。
適合扉厚(mm)30~40寸法BS(mm)51
インテリアメッシュ用 クロームSカン 光インテリアメッシュ用 クロームSカン
139税込153
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
クローム
ケース鎌錠 T2 間仕切錠 アトムリビンテックケース鎌錠 T2 間仕切錠アトムリビンテック
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金種別間仕切錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 T3 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠アトムリビンテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金種別表示錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40
安心フード大雪くん ACE(エース)安心フード大雪くんACE(エース)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ケース鎌錠 L3 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 L3 表示錠アトムリビンテック
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 CT シリンダー/サムターン アトムリビンテックケース鎌錠 CT シリンダー/サムターンアトムリビンテック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮付属品キー:3本仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 CL シリンダー/レバー アトムリビンテックケース鎌錠 CL シリンダー/レバーアトムリビンテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮付属品キー:3本仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 L2 間仕切錠 アトムリビンテックケース鎌錠 L2 間仕切錠アトムリビンテック
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
高所用チェーン式オペレーター滑車(L137) TOSTEM(LIXIL)高所用チェーン式オペレーター滑車(L137)TOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ケース鎌錠 空錠 アトムリビンテックケース鎌錠 空錠アトムリビンテック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比) ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比) スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質亜鉛合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40取手握り玉
断熱気密パッキン 城東テクノ断熱気密パッキン城東テクノ
15,980税込17,578
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)ブラック熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
落し棒ホルダー KVT20060A TOEX(LIXIL)落し棒ホルダー KVT20060ATOEX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
セット内容3~5型/ウッディ錠/取付ねじ付/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズウッディ門扉
門扉用掛側・裏(両錠用) KVG19020A TOEX(LIXIL)門扉用掛側・裏(両錠用) KVG19020ATOEX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA錠・キャスグレードD錠/取付ねじ付/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用受け金具(片錠用) KVT08040A TOEX(LIXIL)門扉用受け金具(片錠用) KVT08040ATOEX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
セット内容1~8型/シャンテーヌA錠/取付ねじ付/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズシャンテーヌ
門扉用受け金具(片錠用) KVF09040B TOEX(LIXIL)門扉用受け金具(片錠用) KVF09040BTOEX(LIXIL)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・キャスグレードD錠兼用/取付ねじ付/グリーン色系兼用スモークグリーン適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用受側・裏(両錠用) KVG19040A TOEX(LIXIL)門扉用受側・裏(両錠用) KVG19040ATOEX(LIXIL)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA錠・キャスグレードD錠/取付ねじ付/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用掛側・裏(両錠用) KVF19020B TOEX(LIXIL)門扉用掛側・裏(両錠用) KVF19020BTOEX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・キャスグレードD錠兼用/取付ねじ付/グリーン色系兼用スモークグリーン適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用掛側・表(片・両錠兼用) KVF19010B TOEX(LIXIL)門扉用掛側・表(片・両錠兼用) KVF19010BTOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・キャスグレードD錠兼用/角芯・キー3本付/グリーン色系兼用スモークグリーン適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用掛側・表(片・両錠兼用) KVG19010A TOEX(LIXIL)門扉用掛側・表(片・両錠兼用) KVG19010ATOEX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA錠・キャスグレードD錠/角芯・キー3本付/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
用途室内用
コンドー セラミックス タブ(同幅用) コンドーテックコンドー セラミックス タブ(同幅用)コンドーテック
58,980税込64,878
1箱(500個)ほか
5日以内出荷
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物門扉錠キャスグレードD錠 掛・表 TOEX(LIXIL)鋳物門扉錠キャスグレードD錠 掛・表TOEX(LIXIL)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両・片共通/角芯、キー3本付き/新旧あり/ブラウン適合シリーズキャスグレード
レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷
用途室内用
連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工) Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工)Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上抗ウイルス剤配合塗装仕上げ(集成材)
門扉用受側・表(両錠用) KVT13030A TOEX(LIXIL)門扉用受側・表(両錠用) KVT13030ATOEX(LIXIL)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
セット内容A~H型/フェスタ錠/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズフェスタ
門扉用掛側・裏(片錠用) KVF09020B TOEX(LIXIL)門扉用掛側・裏(片錠用) KVF09020BTOEX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・キャスグレードD錠兼用/取付ねじ付/グリーン色系兼用スモークグリーン適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用受側・表(両錠用) KVG19030A TOEX(LIXIL)門扉用受側・表(両錠用) KVG19030ATOEX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA錠・キャスグレードD錠/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
門扉用受側・裏(両錠用) KVF19040B TOEX(LIXIL)門扉用受側・裏(両錠用) KVF19040BTOEX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・キャスグレードD錠兼用/取付ねじ付/グリーン色系兼用スモークグリーン適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
ヒンジシャフトセット TOEX(LIXIL)ヒンジシャフトセットTOEX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
セット内容折戸部品B内部品/リング、ワッシャ付/全色兼用適合シリーズキャスティナ、シャンテーヌ、フェスタ、フラットモダン、折戸部品B
ヒンジ KVU19110B TOEX(LIXIL)ヒンジ KVU19110BTOEX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・キャスグレードD錠兼用/ヒンジA・B・ボルト付/スモークグリーン色用スモークグリーン適合シリーズキャスグレード、シャンテーヌ
落し棒ホルダー KVG13060A TOEX(LIXIL)落し棒ホルダー KVG13060ATOEX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・キャスグレードD錠兼用/取付ねじ付/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズシャンテーヌ、フェスタ
落し棒ホルダー KVT18060A TOEX(LIXIL)落し棒ホルダー KVT18060ATOEX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
セット内容シャンテーヌA・フェスタ錠兼用/取付ねじ付/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズシャンテーヌ、フェスタ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
建築金物