カートンシーラとは、段ボール箱などのテープ貼り作業が簡単にできるテープ用品。ゴムローラーの押さえにより、OPPテープやクラフトテープを曲がらずきれいに貼ることができ、テープの種類や粘着力に応じて、送り出しの調節ができる機能付きもあります。片手で作業ができるので、もう片方の手で箱のフタを押さえられるので便利です。カッター部に安全のためのカバーが付いているカートンシーラや、クッション付きのグリップで握りやすいカートンシーラもあります。
高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。
ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。
不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計です。
片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。
最大ロール径75mmまでのものまでOK!
仕様作業方法:足
寸法(mm)100×285×140
質量(kg)2.6
最大径(Φmm)(ロール)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。