絞り込み
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2
電流(A)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
ブランド
  • 日東工器(1)
  • 東京オートマック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スーパーハンド 日東工器電動スーパーハンド日東工器(3件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500
曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)東京オートマック
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67
電動ヤスリ