電動ヤスリ :「電動やすり」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm)3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)