絞り込み
ブランド
  • Wera(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
全長(mm)
  • 161
  • 145(6)
  • 160(5)
  • 164(5)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 180(8)
  • 185(13)
  • 187(5)
  • 200(6)
  • 205(13)
  • 210(10)
  • 212(10)
  • 215(5)
  • 218(5)
  • 222(5)
  • 225(5)
  • 230(8)
  • 260(7)
  • 268(8)
  • 270(8)
軸長(mm)
  • 43(1)
  • 80(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
クラフトフォームステンレスドライバー TX10 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX10Wera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5750材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX10
クラフトフォームステンレスドライバー TX9 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX9Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5752材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX9
クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX8Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5749材質軸部:ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX8
絶縁ドライバー