絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • Wera(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(6)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • 10mm
  • 2.5mm(14)
  • 3mm(17)
  • 3.5mm(12)
  • 4mm(21)
  • 5mm(11)
  • 5.5mm(21)
  • 6mm(14)
  • 6.5mm(13)
  • 8mm(19)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • 13mm(6)
  • No.0(16)
  • No.1(33)
  • No.2(28)
  • No.3(22)
  • PZ1(8)
  • PZ2(7)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 237(2)
  • 239(1)
  • 242(1)
  • 243(1)
  • 318(1)
  • 320(1)
軸長(mm)
  • 125(7)
  • 200(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成
  • 単品(8)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(6)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ナットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
(-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(-) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE絶縁ナットドライバー 1000VGEDORE
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
190IVDE ナットドライバー Wera190IVDE ナットドライバーWera
4,998税込5,498
1本
当日出荷
商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット(6本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ナットドライバーBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ドライバー