絞り込み
ブランド
  • Wera(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(6)
先端サイズ
  • 11mm
  • 2.5mm(14)
  • 3mm(17)
  • 3.5mm(12)
  • 4mm(21)
  • 5mm(11)
  • 5.5mm(21)
  • 6mm(14)
  • 6.5mm(13)
  • 8mm(19)
  • 10mm(9)
  • 12mm(8)
  • 13mm(6)
  • No.0(16)
  • No.1(33)
  • No.2(28)
  • No.3(22)
  • PZ1(8)
  • PZ2(7)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 235(1)
  • 237(2)
  • 242(1)
  • 243(1)
  • 245(1)
軸長(mm)
  • 125(6)
商品構成
  • 単品(6)
単品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(6)
絶縁ナットドライバー TRUSCO絶縁ナットドライバーTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE絶縁ナットドライバー 1000VGEDORE
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
190IVDE ナットドライバー Wera190IVDE ナットドライバーWera
4,798税込5,278
1本
当日出荷
商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ナットドライバーBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ドライバー