絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • TRUSCO(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • GEDORE(2)
  • BONDHUS(1)
  • ハゼット(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
マイナス(-)(13)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 3mm
  • 2.5mm(14)
  • 3.5mm(12)
  • 4mm(21)
  • 5mm(11)
  • 5.5mm(21)
  • 6mm(14)
  • 6.5mm(13)
  • 8mm(19)
  • 10mm(9)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • 13mm(6)
  • No.0(16)
  • No.1(33)
  • No.2(28)
  • No.3(22)
  • PZ1(8)
  • PZ2(7)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 167(1)
  • 170(2)
  • 179(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 195(2)
  • 196.9(1)
  • 200(1)
  • 202(1)
  • 204(1)
  • 220(1)
  • 222(2)
  • 225(1)
  • 300(1)
商品構成
  • 単品(16)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸長(mm)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 100(10)
  • 101.6(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
65・75・100・101.6・125・150
刃先マグネット
  • なし(1)
なし
軸貫通
  • なし(1)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(13)
六角
六角(2)
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
(-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(-) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り軸径(Φmm)9規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE絶縁ナットドライバー 1000VGEDORE
739税込813
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
絶縁ドライバー KLEIN TOOLS絶縁ドライバーKLEIN TOOLS
4,798税込5,278
1個
当日出荷
IEC60900及びASTM F1505適合品です。クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。グリップエンドにチップ形状を表記しています。
用途制御盤や端子盤の作業に。材質(グリップ)高誘電性プラスチック材質(軸)高周波焼入れ鋼商品構成単品
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁ドライバー ハゼット絶縁ドライバーハゼット
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
669税込736
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁六角棒ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁六角棒ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバーSIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)絶縁ドライバー(マイナスドライバー)BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900商品構成単品
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
高所作業向け絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ)高所作業向け絶縁マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラスコ品番837-0335全長(mm)222質量(g)33材質(軸)工具鋼商品構成単品
FIT絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
絶縁ドライバー