絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(48)
  • BAHCO(バーコ)(34)
  • エスコ(33)
  • Wera(20)
  • KNIPEX(クニペックス)(12)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • BONDHUS(7)
  • GEDORE(6)
  • KTC(5)
  • TRUSCO(5)
  • ベッセル(5)
  • Pro-Auto(5)
  • felo(フェロ)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • TTC(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ANEX(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • 2.5mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 10mm(1)
  • 12mm(1)
  • 13mm(1)
  • 14mm(1)
  • No.1(1)
  • No.2(2)
  • PZ1(1)
  • PZ2(1)
  • PZ3(1)
  • T10(1)
  • T15(1)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 239(1)
軸長(mm)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(3)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(3)
樹脂(ソフト)/ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(2)
ポジドライブ
ポジドライブ(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(2丁×3本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット(6本)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ドライバー