絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(2)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(2)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
- 3.5mm(1)
- 3.5mm(1)
- 4.5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6.5mm(1)
- 6.5mm(1)
- 7mm(1)
- 8mm(1)
- 10mm(1)
- 12mm(1)
- 13mm(1)
- 14mm(1)
- No.1(1)
- No.2(2)
- PZ1(1)
- PZ2(1)
- PZ3(1)
- T10(1)
- T15(1)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 200(1)
- 239(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(3)
軸長(mm)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(3)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- Wera(51)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(49)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(41)
- BAHCO(バーコ)(34)
- KNIPEX(クニペックス)(12)
- エスコ(10)
- SIGNET(シグネット)(8)
- KTC(7)
- BONDHUS(7)
- GEDORE(6)
- TRUSCO(5)
- Pro-Auto(5)
- felo(フェロ)(4)
- ベッセル(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- ANEX(1)
- ニチフ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(2)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(2)

絶縁ハンドツール5種セット
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781セット(2丁×3本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ソケットドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781セット(6本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
スリム絶縁ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000