絞り込み
ブランド
  • Wera
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(48)
  • エスコ(35)
  • BAHCO(バーコ)(34)
  • KNIPEX(クニペックス)(12)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • BONDHUS(7)
  • GEDORE(6)
  • KTC(5)
  • TRUSCO(5)
  • ベッセル(5)
  • Pro-Auto(5)
  • felo(フェロ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • TTC(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ANEX(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • 0.4mm(1)
  • 0.5mm(1)
  • 0.6mm(1)
  • 0.8mm(1)
  • 1mm(1)
  • 1.2mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(1)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 9mm(1)
  • 10mm(1)
  • 11mm(1)
  • 12mm(1)
  • 13mm(1)
  • No.1(1)
  • No.2(1)
  • PH0(1)
軸長(mm)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(2)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 161(3)
  • 178(3)
  • 181(1)
  • 192(1)
  • 193(1)
  • 198(1)
  • 205(3)
  • 223(2)
  • 230(1)
  • 237(1)
80・150・157・161・178・181・192・193・198・205・223・230・237
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(7)
セット品・単品
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
162ISPHVDE 2X100 Wera162ISPHVDE 2X100Wera
3,500税込3,850
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7483全長(mm)205質量(g)35商品構成単品
クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE Weraクラフトフォームコンパクト60I/7 TIEWera
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トラスコ品番695-4447セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2材質特殊工具鋼差込角(mm)9先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2商品構成セット品
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
789税込868
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入りWera
18,980税込20,878
1セット(11本)
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
トラスコ品番856-7254セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11質量(g)1000商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1961
絶縁ポジドライバー Wera絶縁ポジドライバーWera
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm Wera7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0NmWera
26,980税込29,678
1個
当日出荷
IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(2.4;2.8;3.2;3.6;4.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
仕様トルクプリセット値(Nm):2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0全長(mm)193差込角(mm)9
7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm Wera7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0NmWera
26,980税込29,678
1個
当日出荷
IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0全長(mm)192差込角(mm)9
絶縁プラスドライバー Wera絶縁プラスドライバーWera
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
クラフトフォームステンレスドライバー TX30 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX30Wera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
クラフトフォームステンレスドライバー TX25 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX25Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5748材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX25
クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX20Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
クラフトフォームステンレスドライバー TX15 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15Wera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15
クラフトフォームステンレスドライバー TX10 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX10Wera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5750材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX10
クラフトフォームステンレスドライバー TX9 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX9Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5752材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX9
クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX8Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5749材質軸部:ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX8
190IVDE ナットドライバー Wera190IVDE ナットドライバーWera
3,398税込3,738
1本
当日出荷
商品構成単品
162ISPHVDE 1X80 Wera162ISPHVDE 1X80Wera
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7475全長(mm)178質量(g)32商品構成単品
160ISVDE 5.5X125 Wera160ISVDE 5.5X125Wera
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7467全長(mm)223質量(g)37商品構成単品
160ISVDE 4.0X100 Wera160ISVDE 4.0X100Wera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7459全長(mm)198質量(g)35商品構成単品
160ISVDE 3.5X100 Wera160ISVDE 3.5X100Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7441全長(mm)181質量(g)35商品構成単品
絶縁ドライバー