絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 0.4mm(1)
- 0.5mm(1)
- 0.6mm(1)
- 0.8mm(1)
- 1mm(1)
- 1.2mm(1)
- 3.5mm(1)
- 4mm(1)
- 5.5mm(2)
- 6mm(1)
- 7mm(1)
- 8mm(1)
- 9mm(1)
- 10mm(1)
- 11mm(1)
- 12mm(1)
- 13mm(1)
- No.1(1)
- No.2(1)
- PH0(1)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 157(1)
- 161(3)
- 178(3)
- 181(1)
- 192(1)
- 193(1)
- 198(1)
- 205(3)
- 223(2)
- 230(1)
- 237(1)
軸長(mm)
- 80(6)
- 100(5)
- 125(2)
商品構成
- セット品(2)
- 単品(7)
ブランド
- Wera
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(33)
- BONDHUS(7)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- felo(フェロ)(4)
- GEDORE(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(12)
- KTC(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(41)
- Pro-Auto(5)
- SIGNET(シグネット)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TRUSCO(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(49)
- エスコ(10)
- ニチフ(1)
- ベッセル(3)
- ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(3)

クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード
Wera¥799~税込¥879~1本当日出荷Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
7516 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 2.4-4.0Nm
Wera¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(2.4;2.8;3.2;3.6;4.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。仕様トルクプリセット値(Nm):2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0全長(mm)193差込角(mm)9
7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm
Wera¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0全長(mm)192差込角(mm)9
クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE
Wera¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。トラスコ品番695-4447セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2材質特殊工具鋼差込角(mm)9先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2商品構成セット品
クラフトフォームステンレスドライバー TX30
Wera¥2,498税込¥2,7481本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
クラフトフォームステンレスドライバー TX25
Wera¥2,198税込¥2,4181本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5748材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX25
クラフトフォームステンレスドライバー TX20
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
クラフトフォームステンレスドライバー TX15
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15
クラフトフォームステンレスドライバー TX10
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5750材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX10
クラフトフォームステンレスドライバー TX9
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5752材質軸部::ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX9
クラフトフォームステンレスドライバー TX8
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5749材質軸部:ステンレス全長(mm)161軸長(mm)80刃先TX8
2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り
Wera¥19,980税込¥21,9781セット(11本)当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。トラスコ品番856-7254セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11質量(g)1000商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1961