絶縁ドライバー :「つえ」の検索結果

絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
プラス(+)
プラス(+)(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5753 材質軸部::ステンレス 全長(mm)178 軸長(mm)80 刃先TX20
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トラスコ品番695-4447 セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9 先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2 商品構成セット品
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

Take it easy 色分けシステム。先細りブレード。1000V対応個別検品済。完全絶縁仕様。ローレット付
用途電気工事 材質特殊合金鋼 全長(mm)157 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5748 材質軸部::ステンレス 全長(mm)205 軸長(mm)100 刃先TX25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5751 材質軸部::ステンレス 全長(mm)178 軸長(mm)80 刃先TX15
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5750 材質軸部::ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX10
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番431-7467 全長(mm)223 質量(g)37 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

トラスコ品番431-7459 全長(mm)198 質量(g)35 商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

トラスコ品番431-7483 全長(mm)205 質量(g)35 商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

トラスコ品番431-7441 全長(mm)181 質量(g)35 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5752 材質軸部::ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX9
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5749 材質軸部:ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX8
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
トラスコ品番856-7254 セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11 質量(g)1000 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 1961
1セット(11本)
23,980 税込26,378
当日出荷

トラスコ品番431-7475 全長(mm)178 質量(g)32 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
1本
2,198 税込2,418
欠品中

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5747 材質軸部::ステンレス 全長(mm)205 軸長(mm)100 刃先TX30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

おすすめ人気ランキング