30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
プラス(+)
プラス(+)(7)
ポジドライブ
ポジドライブ(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(5)
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105 商品構成単品
1本
730 税込803
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1000V絶縁 狭所での作業に適した先細タイプ
商品構成単品
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<セット内容>。1000V絶縁。ドライバーハンドル。工具袋付。ワンタッチ着脱式
仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組) アズワン品番65-3885-50
1セット
10,400 税込11,440
3日以内出荷

1000V絶縁。ケース付の14PC差し替えドライバーセット
仕様●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814g アズワン品番65-3885-48
1セット
24,400 税込26,840
翌日出荷

1本
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2231-36
1本
4,060 税込4,466
翌日出荷

仕様1000V絶縁 商品構成単品
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様1000V絶縁 商品構成単品
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

エスコ品番EA560WE-12H 種類ねじホルダーセット 商品構成セット品
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

1本
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185 質量(g)47 軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

+ネジと-ネジがまわせる兼用タイプ。
仕様1000V絶縁 商品構成単品
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
1セット
8,690 税込9,559
翌日出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)160 質量(g)43 軸長(mm)75 刃幅(mm)2.5 刃厚(mm)0.4
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様●サイズ:T5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81 商品構成単品 アズワン品番65-2144-59
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成セット品
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

仕様1000V絶縁 商品構成単品
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1セット
11,600 税込12,760
翌日出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145 質量(g)35 軸長(mm)60 先端サイズ(#)0
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2231-35
1本
3,140 税込3,454
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2228-36
1本
4,590 税込5,049
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2228-35
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA573WV-2 商品構成単品
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
1セット
7,630 税込8,393
翌日出荷