絞り込み
プラグ形状
  • 3P 15A 250V
  • 2P 15A 125V(26)
  • 2P 20A 250V(19)
  • 2P 30A 250V(9)
  • 3P 20A 250V(20)
  • 3P 30A 250V(13)
  • (引掛形)2P 15A 125V(11)
  • (引掛形)2P 20A 250V(12)
  • (引掛形)3P 20A 250V(17)
  • (引掛形)3P 30A 250V(9)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(22)
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(18)
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(24)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(23)
  • 接地2P 15A 125V(33)
  • 接地2P 15A 250V(15)
  • 接地3P 15A 250V(13)
  • 接地3P 20A 250V(23)
  • 接地3P 30A 250V(12)
定格電圧(V)
  • 250(15)
定格電流(A)
  • 15(15)
種類
  • セット品(2)
  • プラグ(9)
  • ボディ(4)
形状
  • 平刃タイプ(15)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • 明工社(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
明工社・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P 防水コネクターボディ 明工社3P 防水コネクターボディ明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラグ3P 明工社防水プラグ3P明工社
959税込1,055
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
防水ゴムキャップ 3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 3PPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)78寸法B(Φmm)48寸法C(Φmm)12.5適合電線径(Φmm)10.5~13
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
プラグ3P グリップ付 明工社プラグ3P グリップ付明工社(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 3P Panasonic(パナソニック)キャップ 3PPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
防水コネクターボデー3P 明工社防水コネクターボデー3P明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P
ゴムプラグ3P 明工社ゴムプラグ3P明工社(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250V質量(g)75適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2トラスコ品番431-5162RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック
3P 15A 防水プラグ 明工社3P 15A 防水プラグ明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A プラグ(グリップ付) (黒) 明工社3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)明工社
309税込340
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A ゴムプラグ 明工社3P 15A ゴムプラグ明工社
979税込1,077
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)