コンセント(FA) :「vctf0.75」の検索結果
関連キーワード
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)31
寸法B(mm)65
寸法C(Φmm)7.8~12
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3741
形状平刃
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。