コンセント(FA) :「富士電線 vctf 1.25」の検索結果
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)
適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。